HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT9 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 24 x 24 Gry | AE3UZD

APPROVED VENDOR 5GCT9 vaahtomuovilevy Crosslink Polypropeeni 1/2 x 24 x 24 Gry

Varastossa
Tuote: AE3UZD Malli: 5GCT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitarttuva
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaalipolyeteeni
Venytysraja0.5
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.063 "
Tyyppisilloitetut
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF6 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6tavallinenPuuhiili12 "1 / 2 "12 "€11.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF7 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 valkoinen | AE3UVM 5GCF7tavallinenValkoinen12 "1 / 2 "12 "€11.84
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF8 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8tarttuvaPuuhiili12 "1 / 2 "12 "€11.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF9 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 valkoinen | AE3UVP 5GCF9tarttuvaValkoinen12 "1 / 2 "12 "€13.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ7 Vaahtolevy Silloitettu polypropeeni 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7tavallinenPuuhiili12 "1-11 / 16 "12 "€30.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ8 Vaahtolevy Silloitettu polypropeeni 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8tavallinenValkoinen12 "1-11 / 16 "12 "€37.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ9 Vaahtolevy, silloitettu polypropeeni 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9tavallinenPuuhiili12 "1"12 "€22.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCT9 vaahtomuovilevy Crosslink Polypropeeni 1/2 x 24 x 24 Gry
€42.83 / yksikkö