HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCR9 -vaahtolevy 220 polyhiili 1/2 x 24 x 18 tuumaa | AE3UYU

APPROVED VENDOR 5GCR9 vaahtomuovilevy 220 polycharcoal 1/2 x 24 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UYU Malli: 5GCR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2.2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus18 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali220 polyeteeni
Venytysraja0.5
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3921905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCR7 -vaahtolevy 220 polyhiili 1/4 x 24 x 18 tuumaa | AE3UYR 5GCR7Puuhiili18 "1 / 4 "24 "€4.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCT0-vaahtolevy 220 polypropeenihiili 1 x 24 x 18 tuumaa | AE3UYV 5GCT0Puuhiili18 "1"24 "€22.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCT1-vaahtolevy 220 polypropeenihiili 2 x 24 x 18 tuumaa | AE3UYW 5GCT1Puuhiili18 "2"24 "€36.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDK0-vaahtolevy 220 polyhiili 1/4 x 24 x 54 tuumaa | AE3VGA 5 GDK0Puuhiili54 "1 / 4 "24 "€9.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GDK2 Vaahtolevy 220 Polyhiili 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC 5 GDK2Puuhiili54 "1 / 2 "24 "€32.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDK3-vaahtolevy 220 polyhiili 3/4 x 24 x 54 tuumaa | AE3VGD 5 GDK3Puuhiili54 "3 / 4 "24 "€32.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GDK5-vaahtolevy 220 polypropeenihiili 1 x 24 x 54 tuumaa AE3VGF 5 GDK5Puuhiili54 "1"24 "€54.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR9 vaahtomuovilevy 220 polycharcoal 1/2 x 24 x 18 tuumaa
€16.55 / yksikkö