HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Kanaviletku 2.5 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KKN 3AXX4

HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KKN Malli: 213202502225-10Ristiviite: 3AXX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde5.5 "
VäriKirkas / valkoinen
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus25ft.
Materiaaliuretaani
Max. Paine23 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
VahvistaminenMuovi
Tyhjiöarvosana24 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.69
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SDH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 213201752225-10 Kanaviletku 1.75 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KKL 3AXX2 213201752225-104.3 "1.75 "25ft.27 psi28 "Hg€371.66
HI-TECH DURAVENT 213203002225-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KKP 3AXX5 213203002225-106"3"25ft.19 psi20 "Hg€594.69
HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KKQ 3AXX6 213204002225-106.75 "4"25ft.9 psi15 "Hg€819.75
HI-TECH DURAVENT 213201752250-10 Kanaviletku 1.75 tuumaa Id x 50 jalkaa | AC8KKU 3AXY2 213201752250-104.3 "1.75 "50ft.27 psi28 "Hg€639.48
HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 Kanaviletku 2.5 tuumaa Id x 50 jalkaa | AC8KKW 3AXY4 213202502250-105.5 "2.5 "50ft.23 psi24 "Hg€1,107.32
HI-TECH DURAVENT 213203002250-10 Kanavaletku 3 tuumaa Id x 50 jalkaa | AC8KKX 3AXY5 213203002250-106"3"50ft.19 psi20 "Hg€970.88
HI-TECH DURAVENT 213204002250-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 50 jalkaa | AC8KKY 3AXY6 213204002250-106.75 "4"50ft.9 psi15 "Hg€1,652.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€567.28 / yksikkö