Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCJ5 Vaahtolevy Etyleenivinyylilevy 1 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWL

APPROVED VENDOR 5GCJ5 vaahtolevy eteenivinyyli 1 x 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UWL Malli: 5GCJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.4 PSI
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPolyeteenivinyylia
Venytysraja2
Temp. alue-70 - 180 F
Vetolujuus50 PSI
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF1 -vaahtolevy, 1/4 x 12 x 12 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AE3UVF 5GCF11 / 4 "€2.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GCF2 -vaahtomuovilevy, 1/8 x 12 x 12 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF4 -vaahtolevy etyleenivinyyli 1/2 x 12 x 12 tuumaa | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€4.37
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCJ6 -vaahtolevy etyleenivinyyli 3/4 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWM 5GCJ63 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ5 vaahtolevy eteenivinyyli 1 x 12 x 12 tuumaa
€7.86 / yksikkö