Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GAZ6-lukkomutteri Nylon-teräs M42 x 4.5 mm AE3UPA

APPROVED VENDOR 5GAZ6 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M42 x 4.5 mm

Varastossa
Tuote: AE3UPA Malli: 5GAZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM42 x 4.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus42mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC27 - C35
KokoM42 x 4.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiNylon-insertillä
Leveys65mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ6 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M42 x 4.5 mm
€32.33 / yksikkö