Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FTW3 Neula tylppä ruostumaton teräs 14 Gauge 2 tuumaa pituus - 12 kpl pakkaus | AE3RZX

APPROVED VENDOR 5FTW3 neula tylppä ruostumaton teräs, 14 gauge 2 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3RZX Malli: 5FTW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula
annosteleeNesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat
Mitata14
Sisällä Dia.0.063 "
Pituus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.083 "
TyyppiUudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FTV4 Neulan tylppä ruostumatonta terästä 5-mittari 2 tuuman pituus - 12-pakkaus | AE3RZM 5FTV450.189 "2"Ruostumaton teräs0.219 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€94.43
Hyväksytty myyjä 5FTV5 neula tylsä ​​ruostumatonta terästä 6 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3RZN 5FTV560.173 "2"Ruostumaton teräs0.203 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€89.96
Hyväksytty myyjä 5FTV6 neula tylsä ​​ruostumaton teräs 7 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3RZP 5FTV670.150 "2"Ruostumaton teräs0.18 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€86.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FTV7 Neulan tylppä ruostumatonta terästä 8-mittari 2 tuuman pituus - 12-pakkaus | AE3RZQ 5FTV780.135 "2"Ruostumaton teräs0.165 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€86.23
Hyväksytty myyjä 5FTV8 neula tylppä ruostumaton teräs 9 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3RZR 5FTV890.118 "2"Ruostumaton teräs0.148 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€83.62
Hyväksytty myyjä 5FTV9 neula tylsä ​​ruostumaton teräs 10 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3RZT 5FTV9100.106 "2"Ruostumaton teräs0.134 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€84.03
Hyväksytty myyjä 5FTW0 neula tylppä ruostumatonta terästä 11 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3RZU 5FTW0110.094 "2"Ruostumaton teräs0.12 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€82.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FTW3 neula tylppä ruostumaton teräs, 14 gauge 2 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€79.54 / yksikkö