Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DU51 Jousitappi Urateräs M3 X 14Mm, 200PK | AE3KMC

APPROVED VENDOR 5DU51 jousitappi urateräs M3 X 14Mm, 200PK

Varastossa
Tuote: AE3KMC Malli: 5DU51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)3.30-3.50mm
Viisteen pituus (min.)0.5mm
Viistepituuden viite0.5mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1421
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)3.00-3.15mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM3
Kokonaispituus14mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU51 jousitappi urateräs M3 X 14Mm, 200PK
€21.03 /pakkaus