Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPJ5 Ruostumaton levy nro 10 mallille H-4199 (AE3JQF) | AE3JQH

APPROVED VENDOR 5DPJ5 ruostumaton levy nro 10 H-4199:lle (AE3JQF)

Varastossa
Tuote: AE3JQH Malli: 5DPJ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton levy, nro 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPJ4 Ruostumaton levy nro 4 mallille H-4199 (AE3JQF) | AE3JQG 5DPJ4Ruostumaton levy, nro 4€61.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPJ5 ruostumaton levy nro 10 H-4199:lle (AE3JQF)
€50.43 / yksikkö