HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNP0 10 gallonan sekoituskauha mallille H-1692 (AE3JLF) | AE3JLG

APPROVED VENDOR 5DNP0 sekoituskauha 10 gallona H-1692:lle (AE3JLF)

Varastossa
Tuote: AE3JLG Malli: 5DNP0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€985.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituskauha, 10 gallonaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8474900050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNP0 sekoituskauha 10 gallona H-1692:lle (AE3JLF)
€985.62 / yksikkö