Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DB76 Jousitapin ura 302 Ss M2 X 12Mm, 25PK | AE3FXK

APPROVED VENDOR 5DB76 Jousitapin paikka 302 Ss M2 X 12Mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3FXK Malli: 5DB76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)2.30-2.40mm
Viisteen pituus (min.)0.35mm
Viistepituuden viite0.35mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)634
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)2.00-2.15mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM2
Kokonaispituus12mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB76 Jousitapin paikka 302 Ss M2 X 12Mm, 25PK
€5.67 /pakkaus