APPROVED VENDOR 5CKN3 Structural Bolt 1/2-13 X 2, 1240PK | AE3DLC

APPROVED VENDOR 5CKN3 rakennepultti 1/2-13 X 2", 1240PK

Varastossa
Tuote: AE3DLC Malli: 5CKN3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,135.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA325
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.2064
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CKN3 rakennepultti 1/2-13 X 2", 1240PK
€2,135.69 /pakkaus