Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CE79 Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 5/32 tuumaa, 100PK | AE3CRM

APPROVED VENDOR 5CE79 Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 5/32 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3CRM Malli: 5CE79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.210 "
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii Groove Dia.0.086 "
Sopii uran leveydelle0.031 "
Akselin halkaisijalle.5 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRB50-60
Vetolujuus47,000 psi
Paksuus0.025 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE79 Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 5/32 tuumaa, 100 PK
€47.07 /pakkaus