Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5BY43 Spring Pin Slotted 3/16 X 1 1/4 L, 50PK | AE3BQP

APPROVED VENDOR 5BY43 jousitappi uritettu 3/16 x 1 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3BQP Malli: 5BY43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.194-0.199 "
Viisteen halkaisija0.182 "
Viisteen pituus (enint.)0.055 "
Viisteen pituus (min.)0.011 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2425
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.187-0.192 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus1.25 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY43 jousitappi uritettu 3/16 x 1 1/4 L, 50PK
€23.53 /pakkaus