Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5BY19 Spring Pin Slotted 1 1/8 X 1/8 L, 100PK | AE3BPN

APPROVED VENDOR 5BY19 jousitappi, urallinen 1 1/8 x 1/8 L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3BPN Malli: 5BY19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.131-0.135 "
Viisteen halkaisija0.122 "
Viisteen pituus (enint.)0.044 "
Viisteen pituus (min.)0.008 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1090
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.125-0.129 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus1.125 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY19 jousitappi, urallinen 1 1/8 x 1/8 L, 100 PK
€22.48 /pakkaus