Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MWT-C5 Crimper 5-terä 1-9 / 16 tuuman pituus | AH4HCF 34RF88

MIDWEST SNIPS MWT-C5 Crimper 5 -terä, pituus 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4HCF Malli: MWT-C5Ristiviite: 34RF88

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltipuristin
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliTeräs
Metallimittari22
Terien lukumäärä5
Kokonaispituus8.5 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-C5 Crimper 5 -terä, pituus 1-9/16 tuumaa
€54.56 / yksikkö