Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5BU74 Jousitappi Urattu 7/8 X 1/16 L, 100PK | AE3BMU

APPROVED VENDOR 5BU74 Jousitappi, urallinen 7/8 X 1/16 L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3BMU Malli: 5BU74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.066-0.069 "
Viisteen halkaisija0.059 "
Viisteen pituus (enint.)0.028 "
Viisteen pituus (min.)0.007 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)250
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.062-0.065 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU74 Jousitappi, urallinen 7/8 X 1/16 L, 100 PK
€13.27 /pakkaus