Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5A249 Työnnä letkun muotoinen 1/4 tuuman tunnus | AE2YXJ

APPROVED VENDOR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 Inch Id

Varastossa
Tuote: AE2YXJ Malli: 5A249

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkuliitin
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT21 Työnnä letkuliitin 1/2 tuuman tunnus | AD9NJR 4TT211 / 2 "1 / 2 "€6.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT22 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJT 4TT223 / 4 "3 / 4 "€10.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A250 Työnnä letkuliitin 3/8 tuuman tunnus | AE2YXK 5A2503 / 8 "3 / 8 "€5.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 Inch Id
€3.74 / yksikkö