Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT22 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJT

APPROVED VENDOR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 Inch Id

Varastossa
Tuote: AD9NJT Malli: 4TT22
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
€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkuliitin
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT21 Työnnä letkuliitin 1/2 tuuman tunnus | AD9NJR 4TT211 / 2 "1 / 2 "€6.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A249 Työnnä letkun muotoinen 1/4 tuuman tunnus | AE2YXJ 5A2491 / 4 "1 / 4 "€3.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A250 Työnnä letkuliitin 3/8 tuuman tunnus | AE2YXK 5A2503 / 8 "3 / 8 "€5.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 Inch Id
€10.57 / yksikkö