Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 575688-PG Machine Screw Hex 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9RNL 2EY88

APPROVED VENDOR 575688-PG Koneruuvi kuusiokolo 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9RNL Malli: 575688-PGRistiviite: 2EY88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.155 "
Head TypeHex
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 575688-PG Koneruuvi kuusiokolo 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
€39.17 /pakkaus