Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56039 Kierretanko ruostumaton teräs 7/8-9 x 2 jalkaa | AA2JPF 10L826

APPROVED VENDOR 56039 kierretanko ruostumaton teräs 7/8-9 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JPF Malli: 56039Ristiviite: 10L826
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
€89.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56039 kierretanko ruostumaton teräs 7/8-9 x 2 jalkaa
€89.51 / yksikkö