Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Fits 7/8 Inch, 10PK | AF2XJC 6YPK3

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Sopii 7/8 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XJC Malli: 514111GRistiviite: 6YPK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino0.55
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko7 / 8 "
Paksuus0.134 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 026
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Sopii 7/8 tuumalle, 10PK
€6.90 /pakkaus