Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPA 36RK69

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 aluslevy, #8 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 7/16 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPA Malli: FBFLWASH8LOD2P50Ristiviite: 36RK69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#8
Luokka18-8
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Pakkauksen paino0.07
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus2 / 41 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.065 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 aluslevy, #8 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 7/16 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€32.47 /pakkaus