Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514051G Flat Washer Sae Sopii 7/16 tuumalle, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Sopii 7/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XHX Malli: 514051GRistiviite: 6YPJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.59 / 64 "
Pakkauksen paino0.23
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko7 / 16 "
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi+015 / -. 014
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Sopii 7/16 tuumalle, 25PK
€3.32 /pakkaus