Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Sopii 1/4 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2XHU Malli: 514021GRistiviite: 6YPJ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Pakkauksen paino0.37
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1 / 4 "
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi+015 / -. 014
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Sopii 1/4 tuumalle, 100PK
€6.44 /pakkaus