HYVÄKSYTTY MYYJÄ 500305-BR Kierrepultti Teräs 3/8-16 X1 tuumaa, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR Hanapultti Teräs 3/8-16 X1 tuumaa, 1500PK

Varastossa
Tuote: AE4GRL Malli: 500305-BRRistiviite: 5KEK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2A
VerrattavissaOminaisuusluokka 4.6
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB69
Koko3 / 8-16 x 1 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR Hanapultti Teräs 3/8-16 X1 tuumaa, 1500PK
€36.54 /pakkaus