HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTP9 Kulmavarasto 304 Ruostumatonta terästä 3/8 tuuman paksuus 4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PCD

APPROVED VENDOR 4YTP9 kulmavarasto 304 ruostumaton teräs 3/8 tuumaa paksuus 4 tuumaa jalka 7 jalkaa

Tuote: AE2PCD Malli: 4YTP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€731.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulmavarasto
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuunMylly
Jalan pituus4"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.125 "
Pituus7ft.
Pituuden toleranssi+/- 4.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LuonneKuumavalssattu
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.735 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Tyypillinen vetolujuus75,000 ja 115,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.8655
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7222403065
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTL7 Kulmavarasto 304 Ruostumaton teräs 1/8 tuuman paksuus 3/4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBG 4YTL73 / 4 "1 / 8 "+/- 0.044 "€51.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTL8 Kulmavarasto 304 Ruostumatonta terästä 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBH 4YTL81"1 / 8 "+/- 0.060 "€65.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTL9 Kulmavarasto 304 Ruostumaton teräs 1/8 tuuman paksuus 1 1/4 tuumaa 7 jalkaa | AE2PBJ 4YTL91.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€76.16
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTN1 Kulmavarasto 304 Ruostumatonta terästä 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBK 4YTN11.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€96.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTN2 Kulmavarasto 304 Ruostumatonta terästä 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBL 4YTN22"1 / 8 "+/- 0.124 "€125.27
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTN3 kulmavarasto 304 ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBM 4YTN31"3 / 16 "+/- 0.087 "€88.57
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTN8 Kulmavarasto 304 Ruostumatonta terästä 1/4 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PBT 4YTN81"1 / 4 "+/- 0.112 "€104.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTP9 kulmavarasto 304 ruostumaton teräs 3/8 tuumaa paksuus 4 tuumaa jalka 7 jalkaa
€731.88 / yksikkö