Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 tuumaa x 3 jalkaa pituus | AE2NHC

APPROVED VENDOR 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 tuumaa x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2NHC Malli: 4YNH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi12L14
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kuusiokoko1"
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.003 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7228706000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJX1 Kuusiotanko Hiiliteräs 12l14 3 tuuman kuusiokanta x 6 jalkaa | AC2BQG 2HJX13"6"+/- 6.000 "€1,091.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 tuumaa x 3 jalkaa pituus
€51.52 / yksikkö