Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YNF9 Hex Stock Carbon 12l14 5/8 tuumaa x 1 jalkaa pituus | AE2NGV

APPROVED VENDOR 4YNF9 Hex Stock Carbon 12l14 5/8 tuumaa x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2NGV Malli: 4YNF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi12L14
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kuusiokoko5 / 8 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.002 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7215500090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNE6 Hex Varastohiili 12l14 5/16 tuumaa x 1 jalkaa | AE2NGK 4 VUOSI 65 / 16 "1"€15.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YNE7 Hex Varastohiili 12l14 5/16 tuumaa x 3 jalkaa | AE2NGL 4 VUOSI 75 / 16 "3ft.€18.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YNE9 Hex Varastohiili 12l14 3/8 tuumaa x 1 jalkaa | AE2NGM 4 VUOSI 93 / 8 "1"€15.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YNF1 Hex Varastohiili 12l14 3/8 tuumaa x 3 jalkaa AE2NGN 4YNF13 / 8 "3ft.€9.40
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNF2 Hex Varastohiili 12l14 3/8 tuumaa x 6 jalkaa | AE2NGP 4YNF23 / 8 "6"€16.63
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNF3 Hex Varastohiili 12l14 7/16 tuumaa x 1 jalkaa | AE2NGQ 4YNF37 / 16 "1"€14.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4YNF4 Hex Stock Carbon 12l14 7/16 tuumaa x 3 jalan pituus | AE2NGR 4YNF47 / 16 "3ft.€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YNF9 Hex Stock Carbon 12l14 5/8 tuumaa x 1 jalkaa pituus
€15.09 / yksikkö