Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WRD3 -koukunpidikkeen testijohtimien pituus 40 tuumaa punainen | AE2DVR

APPROVED VENDOR 4WRD3 koukkupidikkeen testijohtojen pituus 40 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AE2DVR Malli: 4WRD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukunpidikkeen testijohdot
Väripunainen
Pituus40 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojattu banaanitulppa
TurvallisuusarviointiCATII 300V
Wire Gauge18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WRD2 -koukunpidikkeen mittausjohtojen pituus 40 tuumaa musta | AE2DVQ 4WRD2Musta€8.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRD3 koukkupidikkeen testijohtojen pituus 40 tuumaa punainen
€8.40 / yksikkö