Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPZ6 -alligaattoripidikkeen mittausjohto 36 tuuman punainen | AE2DUP

APPROVED VENDOR 4WPZ6 alligaattoripidikkeen testijohto, 36 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE2DUP Malli: 4WPZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlligaattorin leikkeen testijohto
Väripunainen
Pituus36 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojattu banaanitulppa
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Wire Gauge18
Johtimen eristysTuplaeristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPZ5 Alligaattorin kiinnike Testijohto 36 tuumaa musta AE2DUN 4WPZ5Musta€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ6 alligaattoripidikkeen testijohto, 36 tuumaa, punainen
€12.81 / yksikkö