Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU8 Laippa 1 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTD

APPROVED VENDOR 4WPU8-laippa 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DTD Malli: 4WPU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.25 "
Putken koko1"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU6 Laippa 1/2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTB 4WPU6304 Ruostumaton teräs43.5 "1 / 2 "€53.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU7 Laippa 3/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTC 4WPU7304 Ruostumaton teräs43.875 "3 / 4 "€55.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU9 Laippa 1-1 / 4 tuuman kierteitetty 304 Ruostumaton teräs | AE2DTE 4WPU9304 Ruostumaton teräs44.625 "1.25 "€83.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV1 laippa 1-1 / 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTF 4WPV1304 Ruostumaton teräs45"1.5 "€92.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV2 Laippa 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTG 4WPV2304 Ruostumaton teräs46"2"€115.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV3 Laippa 2-1 / 2 tuuman kierteitetty 304 Ruostumaton teräs | AE2DTH 4WPV3304 Ruostumaton teräs47"2.5 "€164.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPV4 Laippa 3 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AE2DTJ 4WPV4304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€166.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPU8-laippa 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä
€63.11 / yksikkö