HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPR2 -kiinnityslaippa, koko 4 tuumaa hitsattu | AE2DRC

APPROVED VENDOR 4WPR2 kierrosliitoslaippa, koko 4 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AE2DRC Malli: 4WPR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapinivel laippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.59
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WPP5 Kierreliitoksen laipan koko 1 tuuma hitsattu | AE2DQW 4WPP5304 Ruostumaton teräs4.25 "1"€56.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPP6 kierrosliitoksen laippa, koko 1 1/4 tuumaa hitsattu | AE2DQX 4WPP6304 Ruostumaton teräs4.625 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPP7 kierrosnivellaipan koko 1 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DQY 4WPP7304 Ruostumaton teräs5"1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WPP8: n kierrelaipan koko, 2 tuumaa hitsattu | AE2DQZ 4WPP8304 Ruostumaton teräs6"2"€114.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPP9 2-tuumainen hitsattu laipan kokoinen laippa | AE1DRA 4WPP9304 Ruostumaton teräs7"2.5 "€138.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WPT7 Lapliitoslaippa, koko 1 tuumaa hitsattu | AE2DRT 4WPT7316 Ruostumaton teräs4.25 "1"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPU1 -kiinnityslaippa, koko 2 tuumaa hitsattu | AE2DRW 4WPU1316 Ruostumaton teräs6"2"€155.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPR2 kierrosliitoslaippa, koko 4 tuumaa hitsattu
€227.89 / yksikkö