APPROVED VENDOR 4VPH2 Hex Nut Grade 8 7/8-14, 200PK | AD9XPE

APPROVED VENDOR 4VPH2 kuusiomutteri Grade 8 7/8-14, 200PK

Varastossa
Tuote: AD9XPE Malli: 4VPH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus5 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKorkea mutteri
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiHI
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPH2 kuusiomutteri Grade 8 7/8-14, 200PK
€349.78 /pakkaus