HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VPF9 Jaettu lukkoaluslevy 3/4 tuumaa, 1250PK | AD9XNX

APPROVED VENDOR 4VPF9 jaettu lukkoaluslevy, 3/4 tuumaa, 1250PK

Tuote: AD9XNX Malli: 4VPF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.265 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Koko3 / 4 "
Paksuus0.188 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.4
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPF9 jaettu lukkoaluslevy, 3/4 tuumaa, 1250PK