HYVÄKSYTTY VENDOR 4VFG3 -kaappikaappi kokoonpanematon 1-pisteinen AD9VZX

APPROVED VENDOR 4VFG3 Vaatekaappi Lokero Kokoamaton 1-piste

Tuote: AD9VZX Malli: 4VFG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€321.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Koukut per aukko(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (2) Yksi koukku
perintöMukana
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus34 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)200.66
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin oven tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFH7 Purkamaton kaappi W 12 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQN 2HFH7louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "9"18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFH9 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQQ 2HFH9louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ2 Purkamaton kaappi W 15 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQT 2HFJ2louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "12 "18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ3 Purkamaton kaappi W 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3louveredKokoonpanematonRusketus17 "68.5 "12 "18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ4 Purkamaton kaappi W 45 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQV 2HFJ4louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "12 "18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ9 Purkamaton kaappi W 36 D 12 H 78 Tan | AC2AQY 2HFJ9louveredKokoonpanematonRusketus11 "33.75 "9"12 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK3 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Harmaa | AC2ARA 2HFK3louveredKokoonpanematonHarmaa17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VFG3 Vaatekaappi Lokero Kokoamaton 1-piste
€321.25 / yksikkö