Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4UGH7 -kalvolevy Alumiini 10 3/4 x 12 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AD9QWX

APPROVED VENDOR 4UGH7 alumiinifoliolevy 10 3/4 x 12 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9QWX Malli: 4UGH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFolioarkki
Alloy tyyppi1100 Series
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliAlumiini
LuonnePehmeä
Paksuus0"
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Leveys10.75 "
Leveystoleranssi+/- 0.001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)8.76
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7607113000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UGH6 -kalvolevy Alumiini 9 x 10 3/4 tuumaa - 500 kpl: n pakkaus | AD9QWW 4 UGH610.75 "9"€45.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH7 alumiinifoliolevy 10 3/4 x 12 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€53.52 / yksikkö