Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4UGH6 -kalvolevy Alumiini 9 x 10 3/4 tuumaa - 500 kpl: n pakkaus | AD9QWW

APPROVED VENDOR 4UGH6 alumiinifoliolevy 9 x 10 3/4 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9QWW Malli: 4UGH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFolioarkki
Alloy tyyppi1100 Series
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus10.75 "
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliAlumiini
LuonnePehmeä
Paksuus0"
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Leveys9"
Leveystoleranssi+/- 0.001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7607116000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UGH7 -kalvolevy Alumiini 10 3/4 x 12 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AD9QWX 4 UGH712 "10.75 "€53.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH6 alumiinifoliolevy 9 x 10 3/4 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€45.71 / yksikkö