LEESON 140451.00 C215T17FB18D Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2RYU C215T17FB18D

LEESON 140451.00 C215T17FB18D määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2RYU Malli: 140451.00Ristiviite: C215T17FB18D

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Kokoonpano210-001.01
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor77 / 79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G140489.00
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081298
    • Käämitys: T9497
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 32.4 / 16.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLiitekehysJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 121004.00 C145T17DB32F Vakiomallimoottori 50-60 Hertz AJ2RGV C145T17DB32F 121004.00TDDP145T208-230 / 4604.6-4.8 / 2.41.51.1267.7 / 67.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140451.00 C215T17FB18D määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä