Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEN7 Ulokehylly L 48 tuumaa S 12 tuumaa Ss | AD9QPZ

APPROVED VENDOR 4UEN7 ulokehylly L 48 tuumaa S 12 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AD9QPZ Malli: 4UEN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEN7 ulokehylly L 48 tuumaa S 12 tuumaa Ss
€63.53 / yksikkö