HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEL8 -työpöytä W 60 D 30 kahdella lankalevyllä | AD2QPQ

APPROVED VENDOR 4UEL8 Työpöytä W 60 S 30 2 lankahyllyllä

Varastossa
Tuote: AD9QPQ Malli: 4UEL8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€911.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34.5 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen yläosa, runko ja pohja
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL3 -työpöytä W 48 D 30 H 34 1/2 tuuman C-kehys | AD9QPK 4UEL348 "€622.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL4 -työpöytä W 60 D 30 H 34 1/2 tuuman C-kehys | AD9QPL 4UEL460 "€716.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UEL6 -työpöytä W 60 D 30 C -runko, 1 hylly | AD9QPN 4UEL660 "€836.93
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4UEL7 Työpöytä W 48 D 30 2 lankahyllyllä | AD9QPP 4UEL748 "€834.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL9 -työpöytä W 48 D 30 H -runko, 1 hylly | AD9QPR 4UEL948 "€695.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEN1 -työpöytä W 60 D 30 H -runko, 1 hylly | AD9QPT 4UEN160 "€798.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEL8 Työpöytä W 60 S 30 2 lankahyllyllä
€911.15 / yksikkö