HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4UEL7 Työpöytä W 48 D 30 2 lankahyllyllä | AD9QPP

APPROVED VENDOR 4UEL7 Työpöytä W 48 S 30 2 lankahyllyllä

Varastossa
Tuote: AD9QPP Malli: 4UEL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34.5 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen yläosa, runko ja pohja
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.03
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL3 -työpöytä W 48 D 30 H 34 1/2 tuuman C-kehys | AD9QPK 4UEL348 "€622.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL4 -työpöytä W 60 D 30 H 34 1/2 tuuman C-kehys | AD9QPL 4UEL460 "€716.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UEL6 -työpöytä W 60 D 30 C -runko, 1 hylly | AD9QPN 4UEL660 "€836.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEL8 -työpöytä W 60 D 30 kahdella lankalevyllä | AD2QPQ 4UEL860 "€911.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEL9 -työpöytä W 48 D 30 H -runko, 1 hylly | AD9QPR 4UEL948 "€695.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEN1 -työpöytä W 60 D 30 H -runko, 1 hylly | AD9QPT 4UEN160 "€798.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEL7 Työpöytä W 48 S 30 2 lankahyllyllä
€834.49 / yksikkö