HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TZY5 reunasuoja 48 x 3 tuumaa 0.225 - 10 kpl pakkaus | AD9PUR

APPROVED VENDOR 4TZY5 reunasuoja 48 x 3 tuumaa 0.225 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PUR Malli: 4TZY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunasuoja
VäriValkoinen
Pituus48 "
MateriaaliKierrätetty kartonki
Paksuus0.225 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TZX6 Edge Protector 24 x 2 1/2 tuumaa - 10 kpl | AD9PUH 4TZX624 "0.225 "2.5 "€16.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZX7 -reunansuojus 48 x 2 tuumaa - pakkaus 10 | AD9PUJ 4TZX748 "0.16 "2"€18.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TZX8 Edge Protector 36 x 2 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "€25.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TZX9 Edge Protector 24 x 3 0.016 - Pakkaus 10 | AD9PUL 4TZX924 "0.16 "3"€15.87
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY1 -reunansuojus 24 x 3 tuumaa 0.225 - 10 kpl pakkaus AD9PUM 4 TZY124 "0.225 "3"€20.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TZY2 -reunansuojus 36 x 3 0.016 - 10 kpl pakkaus | AD9PUN 4 TZY236 "0.16 "3"€21.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TZY3 Reunasuoja 36 x 3 tuumaa 0.225 - Pakkaus 10 | AD9PUP 4 TZY336 "0.225 "3"€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZY5 reunasuoja 48 x 3 tuumaa 0.225 - 10 kpl pakkaus
€34.99 / yksikkö