APPROVED VENDOR 4TXG3 Threaded Flange 8 Inch Npt | AD9PHM

APPROVED VENDOR 4TXG3 kierrelaippa 8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD9PHM Malli: 4TXG3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertelaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF1 -kierrelaippa 1/2 tuumaa Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€17.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF2 -kierrelaippa 3/4 tuuman Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€21.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF3 -kierrelaippa 1 tuuman Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€32.06
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF4 -kierrelaippa 1-1 / 4 tuuman Npt AD9PHD 4TXF4-1.25 "€41.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF5 -kierteinen laippa 1-1 / 2 tuumaa Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€41.34
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF6 -kierrelaippa 2 tuuman Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€73.68
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TXF7 Kierrelaippa 2-1/2 tuumaa Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€89.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXG3 kierrelaippa 8 tuumaa Npt
€324.00 / yksikkö