HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE9: n sokkolaippa, 8 tuumaa hitsattu | AD9PGZ

APPROVED VENDOR 4TXE9 sokea laippa 8 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PGZ Malli: 4TXE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8328
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TXD9 Sokelaippa 1 tuuma hitsattu | AD9PGP 4TXD91"€26.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE2: n sokkolaippa 1-1 / 2 tuumaa hitsattu | AD9PGR 4TXE21.5 "€36.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE3 2-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGT 4TXE32"€37.35
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE4: n sokkolaippa 2-1 / 2 tuuman hitsattu | AD9PGU 4TXE42.5 "€89.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE5 3-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGV 4TXE53"€114.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE6 4-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGW 4TXE64"€175.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE7 - 5-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGX 4TXE75"€194.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXE9 sokea laippa 8 tuumaa hitsattu
€424.73 / yksikkö