HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY5 Liukulaippa 6 tuuman hitsattu | AD9PDG

APPROVED VENDOR 4TWY5 Slip On laippa 6 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PDG Malli: 4TWY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip On laippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko6"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.13
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWX8 Liukulaippa 1-1 / 2 tuumaa hitsattu | AD9PDA 4TWX81.5 "€36.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWX9 Liukulaippa 2 tuuman hitsattu | AD9PDB 4TWX92"€60.80
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWY1 Liukulaippa 2-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PDC 4TWY12.5 "€85.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWY2 Liukuva laippa 3 tuumaa hitsattu | AD9PDD 4TWY23"€112.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY3 Liukulaippa 4 tuuman hitsattu | AD9PDE 4TWY34"€131.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY4 Liukulaippa 5 tuuman hitsattu | AD9PDF 4TWY45"€141.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY6 Liukulaippa 8 tuuman hitsattu | AD9PDH 4TWY68"€290.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWY5 Slip On laippa 6 tuumaa hitsattu
€189.21 / yksikkö