Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWX8 Liukulaippa 1-1 / 2 tuumaa hitsattu | AD9PDA

APPROVED VENDOR 4TWX8 Slip On laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PDA Malli: 4TWX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip On laippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWX9 Liukulaippa 2 tuuman hitsattu | AD9PDB 4TWX92"€60.80
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWY1 Liukulaippa 2-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PDC 4TWY12.5 "€85.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWY2 Liukuva laippa 3 tuumaa hitsattu | AD9PDD 4TWY23"€112.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY3 Liukulaippa 4 tuuman hitsattu | AD9PDE 4TWY34"€131.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY4 Liukulaippa 5 tuuman hitsattu | AD9PDF 4TWY45"€141.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY5 Liukulaippa 6 tuuman hitsattu | AD9PDG 4TWY56"€189.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TWY6 Liukulaippa 8 tuuman hitsattu | AD9PDH 4TWY68"€290.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWX8 Slip On laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu
€36.54 / yksikkö