Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT20 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJQ

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id

Varastossa
Tuote: AD9NJQ Malli: 4TT20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Letkutunnus3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
Kierteen koko3/4 (F) 37 astetta JIC
KiertyyppiNainen JIC
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT19 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJP 4TT193/4 (F) 45 astetta SAENainen SAE€13.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id
€13.20 / yksikkö