Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT19 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJP

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id

Varastossa
Tuote: AD9NJP Malli: 4TT19
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
€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Letkutunnus3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
Kierteen koko3/4 (F) 45 astetta SAE
KiertyyppiNainen SAE
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT20 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus | AD9NJQ 4TT203/4 (F) 37 astetta JICNainen JIC€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id
€13.68 / yksikkö