HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXU7 lukkomutteri sisäkkeellä 1/2-20, 2500PK | AD9HRU

APPROVED VENDOR 4RXU7 lukkomutteri sisäkkeellä 1/2-20, 2500PK

Varastossa
Tuote: AD9HRU Malli: 4RXU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)10.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU7 lukkomutteri sisäkkeellä 1/2-20, 2500PK
€59.80 /pakkaus