APPROVED VENDOR 4RXU5 Locknut With Insert 1 1/4-12, 100PK | AD9HRR

APPROVED VENDOR 4RXU5 lukkomutteri sisäkkeellä 1 1/4-12, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9HRR Malli: 4RXU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
Koko1 1 / 4-12 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)10.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU5 lukkomutteri sisäkkeellä 1 1/4-12, 100PK
€513.19 /pakkaus